Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Iespīlēšanas tapnis Griezējdiskiem un slīpēšanas diskiem
Viens iespīlēšanas tapnis der visiem diapazoniem. Iespīlēšanas tapnis griezējdiskiem un slīpēšanas diskiem ar 6 mm vai 10 mm atveri lietošanai ar aksiālām vai taisnajām slīpmašīnām.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ieķīlēšanas diapazons 0–8 mm
Viens ķīlēšanas tapnis der visiem diapazoniem.
Ķīlēšanas skrūve ir pilnībā iegremdēta tapnī.
Uz ārpusi neizspiežas neviena vītnes daļa, kas ļauj veikt darbu arī ļoti šaurās vietās.
Iespīlēšanas skrūve ar lielu saķeres virsmu un labo vītni (pašiespīlēšanās efekts)
Droša disku fiksēšana.
Iespīlēšanas skrūve ar lielu atbalsta virsmu un garenvirziena rievu.
Vienkārši var atskrūvēt vai pievilkt ar 17 mm uzgriežņu atslēgu vai skrūvgriezi.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!