Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Iestiprināms uzgalis 2000. sērija

Uzgalis ar vītni, 2000. sērija 
SAVIENOJUMS-PN-S2000-ET-R1/2IN

Izstr. nr. 0699100612

EAN 4050382037060

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Iestiprināms uzgalis 2000. sērija

Izstr. nr. 0699100612
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
Ar vīrišķo vītni

Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri


Nodrošina optimālu saspiestā gaisa padevi un saspiestā gaisa patērētāju izvades izmantošanu. Palielina produktivitāti, zemākas enerģijas izmaksas.



Hermētiski savienojumi


Mazs enerģijas patēriņš un augsts efektivitātes līmenis



Rūdīta tērauda nipeļi


Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam.



Atklātās virsmas ir ar hroma, niķeļa vai cinka pārklājumu


Augsts korozijizturības līmenis – aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos.



2000. sērijas savienojumi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais izmērs ir 7,6 mm


Eiropas standartiem atbilstoši profili ir saderīgi ar citiem saspiesta gaisa savienotājelementiem.



Materiāls: Tērauds

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Savienojuma vītne

ET R 1/2 collas

Garums (L)

47 mm

Virsma

ZN 8 sudraba

Visu montāžas plākšņu platums (SW)

22 mm

Maks. spiediens

16 bar

Plūsmas jauda

2100 l/min

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-20 to 100 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija