Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Jaucēja pagarinājums WIT-MV, elastīgs

Statiska jaucēja pagarinājums WIT-MV, elastīgs
PAGARINĀTĀJS (WIT-MV8-12)-10X2M

Izstr. nr. 0903488123
EAN 4050382016164
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Jaucēja pagarinājums WIT-MV, elastīgs

Izstr. nr. 0903488123

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Jaucēja uzgaļa pagarinājums

Urbuma atveres aizpildei ar ķīmisku iepildīšanas javu ar lielu enkura dziļumu, piemēram, REBAR (vienmēr uzklājiet kompozīta javu no atveres pamatnes uz augšu, lai nepieļautu gaisa burbuļus)



Piemērots jaucēja uzgaļiem:


  • Fill & Clean jaucēja uzgalis

  • Jaucēja uzgalis WIT-PE 500

  • Jaucēja uzgalis WIT-UH

  • Jaucēja uzgalis WIT-PE


Var lietot ķīmiskās javas iepildīšanai:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • PURE-EPOXY WIT-PE 1000

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200


Var lietot ar javas kasetni:


  • Koaksiāla kasetne (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Notīrītāja kasetne (1:10): 280 ml

  • Līdzās novietojama kasetne (1:10): 825 ml

  • Līdzās novietojama kasetne (1:3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Ārējais diametrs

10 mm

Garums

2000 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija