Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

KONUSVEIDA PAPLĀKSNE, DIN 126 140 HV, karsti cinkots tērauds

PAPL. DIN126 HDG M30 HV100

Izstr. nr. 0407130

EAN 4053479773049

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
KONUSVEIDA PAPLĀKSNE, DIN 126 140 HV, karsti cinkots tērauds

Izstr. nr. 0407130

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 50 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M30

Forma

C

Iekšējais diametrs (d1)

33 mm

Ārējais diametrs (d2)

56 mm

Biezums (h1)

4 mm

Standarti

DIN 126

Materiāls

Tērauds

Cietība pēc Vikersa, HV

140 HV

Virsma

Karsti cinkots

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija