Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ķīļa atsperpaplāksne W.TEC, šaura forma

DIN 25201 A4 M12 GLUED

Izstr. nr. 0404701012

EAN 4053479770536

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ķīļa atsperpaplāksne W.TEC, šaura forma

Izstr. nr. 0404701012

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 100 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ķīļveida kontrpaplāksne — efektīvi nostiprina sāniski noslogotus, vibrējošus skrūvju savienojumus un svārstībām pakļautus skrūvju savienojumus pret pašpagriešanos

Vispārīgi:


Standarta DIN 25201 prasībām atbilstoša kontrpaplāksne, kas novērš savienojumu sānisku slodzi, vibrējošo skrūvju savienojumu un svārstībām pakļautu skrūvju savienojumu atbrīvošanos.



Lietojums:


Ķīļa virsmas slīpums starp divām kontrpaplāksnēm nodrošina ļoti drošu stiprinājumu. Skrūves savienojums tiek fiksēts ar sākotnējo spriegojumu, nevis berzi.



Ieguvumi:


  • Viegli salikt un izjaukt (ķīļveida kontrpaplāksnes jau ir salīmētas pa pāriem)

  • Pārbaudīta skrūvju aiztura sistēma (fiksācijas elementi, kas novērš atskrūvēšanos) gan ar lielu, gan nelielu pievilkšanas spēku

  • Īpaši piemērots dinamiskai slodzei — arī tad, ja tiek lietots ar smērvielām

  • Var izmantot daudzkārt, nezaudējot kvalitāti

  • Nebojā virsmas

  • Pieejams izstrādājums no nerūsējošā tērauda vai tērauda (citi materiāli pieejami pēc pieprasījuma)

  • Ar šauru un platu saskares virsmu
Piezīme

Skrūvju un uzgriežņu savienojumiem jāizmanto ķīļveida kontrpaplākšņu pāris zem skrūves galvas un zem uzgriežņa. Informāciju par ieteicamo pievilkšanas griezes momentu skatiet DIN/ISO katalogā.


Ķīļveida fiksācijas paplāksnes, kas izgatavotas no virsmas rūdīta nerūsējošā tērauda 1.4404, nav piemērotas lietošanai korozīvā vidē. Atbilstošiem pielietojumiem iesakām izmantot 254SMO (1.4547) nerūsējošā tērauda ķīļveida fiksācijas paplāksnes.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Transportlīdzekļu ražošana, mašīnbūve, pneimatisko un elektrisko instrumentu ražotāji, kalnrūpniecība, lauksaimniecības mašīnu ražošana, maisīšanas, pārvadāšanas un transportēšanas sistēmu ražotāji.

Iekšējais diametrs (d1)

13 mm

Var lietot ar skrūves vītni

M12

Ārējais diametrs (d2)

19,5 mm

Biezums (h1)

2,6 mm

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Cietība pēc Vikersa, HV

520 HV

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Jā

Dizains

Šaurs

Bloķēšanas funkcija

Bloķēšana pret atskrūvēšanos, izmantojot mehānisko saķeršanos

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija