Ķīļa atsperpaplāksne W.TEC sērija, plata forma
PAPL-KONTR-SF-(DPE)-M8X16.6-DT
Izstr. nr. 0401770008
EAN 4053479758428
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vispārīgi:
Fiksācijas paplāksne saskaņā ar DIN 25201, lai novērstu sāniski noslogotu, vibrējošu un svārstībām pakļautu skrūvju savienojumu atslābšanu.
Izturība pret koroziju:
600 h izturība pret pamatmetāla koroziju saskaņā ar DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – salīdzinājumā: 96 h dzelteni cinkots (A2C)
Lietojums:
Ļoti droša fiksācija, jo ķīļa virsmas starp abām fiksācijas paplāksnēm ir slīpas uz augšu. Skrūvju savienojums tiek fiksēts ar iepriekšēju spriegojumu, nevis berzi.
Priekšrocības:
- Viegli uzstādīt un noņemt (ķīļveida fiksācijas paplāksnes jau ir salīmētas pa pāriem)
- Pārbaudīta skrūvju fiksatora sistēma (fiksācijas elementi, kas novērš atslābšanu) gan pie augsta, gan zema sprieguma
- Īpaši piemērots dinamiskai slodzei, tostarp, ja tiek izmantotas smērvielas
- Var izmantot daudzkārt, nezaudējot kvalitāti
- Aizsargā virsmas
- Var izmantot arī ar izturīgām skrūvēm 8.8, 10.9 un 12.9 un atbilstošajiem uzgriežņiem
- Pieejams izstrādājums no nerūsējošā tērauda vai tērauda (citi materiāli pieejami pēc pieprasījuma)
- Ar šauru un platu saskares virsmu
Skrūvju un uzgriežņu savienojumiem jāizmanto ķīļveida kontrpaplākšņu pāris zem skrūves galvas un zem uzgriežņa. Informāciju par ieteicamo pievilkšanas griezes momentu skatiet DIN/ISO katalogā.
Eiropas tehniskais novērtējums (ETA 20/0075) attiecas tikai uz šādiem izmēriem: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39.
Datu lapas(X)
Transportlīdzekļu ražošana, mašīnbūve, pneimatisko un elektroinstrumentu ražotāji, kalnrūpniecība, lauksaimniecības mašīnu ražošana, maisīšanas, pārvadāšanas un transportēšanas sistēmu ražotāji.
![]() | |
Iekšējais diametrs (d1) | 8,6 mm |
Var lietot ar skrūves vītni | M8 |
Var lietot ar vītni (angļu mērvienību sistēma) | 5/16 collas |
Ārējais diametrs (d2) | 16,6 mm |
Biezums (h1) | 2,7 mm |
Materiāls | Tērauds |
Cietība pēc Vikersa, HV | 485 HV |
Virsma | Sudrabots plākšņveida cinks |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 600 h |
Atbilstība RoHS | Jā |
Dizains | Plats |
Bloķēšanas funkcija | Bloķēšana pret atskrūvēšanos, izmantojot mehānisko saķeršanos |