Kniežu pistole
Kniežu pistole
PISTOLE-MANKNIEDE-(2,4-5)
Izstr. nr. 094915
EAN 4011231867696
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Darbam ar ∅ 2,4 mm, 3 mm un 4 mm kniedēm, kas izgatavotas no alumīnija, vara, tērauda vai nerūsējošā tērauda. Darbam ar ∅ 5 mm alumīnija kniedēm.
- Svars: 590 g
- Kopējais garums: 260 mm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Min./maks. kniedes diametrs | 2,4-5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!