Lai reģistrētos un izmantotu visas tiešsaistes veikala piedāvātās funkcijas, ir jāveic tikai trīs darbības.
Pārdošana tikai tirdzniecības klientiem
Kārtošana
Atrasti 6 vienumi ar 6 variantiem
Darbam ar ∅ 2,4 mm, 3 mm un 4 mm kniedēm, kas izgatavotas no alumīnija, vara, tērauda vai nerūsējošā tērauda. Darbam ar ∅ 5 mm alumīnija kniedēm.
Ļoti izturīga šķērveida tipa kniežu pistole
Darbam ar 2,4 mm, 3 mm un 4 mm diametra vienpusējām kniedēm, kas izgatavotas no alumīnija, vara, tērauda un nerūsējošā tērauda, un darbam ar 5 mm diametra alumīnija vienpusējām kniedēm
Ir vēl citi meklēšanas rezultāti. Lai panāktu precīzākus rezultātus, lūdzu, konkretizējiet parametrus.
Lūdzu, pārbaudiet šo vai izmantojiet citu meklējamo terminu.