Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kniežu pistole, šķērveida

Šķērveida kniežu pistole
KNIEŽU PISTOLE

Izstr. nr. 0949900001

EAN 4053479978895

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kniežu pistole, šķērveida

Izstr. nr. 0949900001
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
Ļoti izturīga šķērveida tipa kniežu pistole
- Ļoti izturīgs modelis: spēcīga alumīnija un tērauda konstrukcija,
- Pielietojums: visas kniedes 3,2–6,4 mm,
- garums: 305 mm aizvērta (805 mm izvilktā veidā), svars: 2,30 kg
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Min./maks. kniedes diametrs

3,2-6 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Lakots

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija