Kontaktu aizsargpārklājums
Kontakta aerosols SL
KONAKT-LAKA-200ML
Izstr. nr. 089370
EAN 4045989916375
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Novērš un izlīdzina mazus īssavienojumus uz spolēm un transformatoros.
Novērš īssavienojumus augsta un zema sprieguma zonās.
Nodrošina spīdīgu un elastīgu aizsargplēvi.
- Izolēšanai un blīvēšanai.
- Aizsargā pret ūdeni, vājām skābēm un korozijas.
Pielīp pie metāliem tādiem, kā varš, misiņš, tērauds, hroms, alumīnijs.
Pirms elektriskās sistēmas restartēšanas kontaktu aizsargpārklājumam jābūt pilnīgi sausam. Neveiciet nekādas darbības, kamēr ir pieslēgta elektriskā strāva. Izstrādājums ir viegli uzliesmojošs. Konteiners ir hermetizēts. Nepakļaujiet saules gaismas iedarbībai un temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Pēc lietošanas apgrieziet konteineru otrādi un izsmidziniet. Pirms lietošanas pārbaudiet izstrādājuma materiālu saderību.
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; pārbaudiet izstrādājumu uz virsmām Lielā izmantošanas veidu skaita, uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ir iekļauta mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī konsultants rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpmāku produkta uzlabošanu.
Datu lapas(X)
Noblīvē visu veidu elektrības kabeļus. Izolē, noblīvē un aizsargā elektroinstalāciju un savienotājus no korozijas un piesārņojuma.
Uzklājiet istabas temperatūrā, turot aerosolu aptuveni 25 cm attālumā un apsmidzinot iepriekš attīrītu, atbilstošu virsmu.
Saturs | 200 ml |
Blīvums | 0,839 g/cm³ |
Blīvuma nosacījumi | 20°C temperatūrā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!