Līmeņrādis Plumb Site, 2. tips, frēzēts
Līmeņrādis, Plumb Site, 2. tips, nošķelts
LĪMEŅRĀDIS 120CM AR ROKTURI
Izstr. nr. 0715643632
EAN 4056807164618
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īpaši izturīgs, stabils vieglmetāla taisnstūra profils ar diviem rokturiem
Divas frēzētas mērīšanas virsmas
- Sasniedzams ļoti augsts precizitātes līmenis, pat veicot mērījumus virs galvas
- 2 vertikālie un 1 horizontālais burbulis
Vertikālais līmeņrādis ar Plumb Site
- Ļauj nolasīt no dažādām burbuļa perspektīvām
Fluorescents līmeņrāža šķidrums, izturīgs pret UV starojumu
Akrilstikla līmeņrāža bloks
- Viegli tīrāms
- Ļoti laba nolasāmība un ilgs kalpošanas laiks
Triecienizturīgi, gumijoti uzgaļi
Sarkans elektrostatisks pulverkrāsojums
Mērīšanas precizitāte
- Normāls stāvoklis 0,029° = 0,5 mm/m
- Virs galvas veikts mērījums = 0,75 mm/m
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 120 cm |
Augstums (H) | 60 mm |
Platums (B) | 24 mm |
Rokturu skaits | 2 Stck(pcs) |
Magnētu skaits | 0 Stck(pcs) |
Mērījuma precizitāte (garumā) | 0,5 mm/m |
Virs galvas veikto mērījumu precizitāte (uz garumu) | 0,75 mm/m |
Mērīšanas precizitātes pakāpe | 0,029 grādi |
Virs galvas veikto mērījumu precizitātes pakāpe | 0,043 Degree |