MG III ugunsdrošības cements
Ugunsdrošības cements MG III
CEMENTS-MGIII-25KG
Izstr. nr. 089330725
EAN 4038898397151
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Noblīvē uguni un dūmvada gāzes, samazina temperatūru, noblīvē telpas, izturīga pret ūdens šļakstiem un ugunsdzēsības ūdens strūklām, mehāniski stabila
- Lietošanai gatavs maisījums
- Stingra pat lietā konstrukcijas augstumā
Var lietot ar
- Sūkņiem
- Presēm
- Manuāla uzstādīšana
Ugunsdrošības cementa java no III javu grupas
MPA Hannover izdots teksta sertifikāts
Lai izolētu vadotnes sienās un griestos, vienmēr izmantojiet minerālvati A1 vai A2 saskaņā ar DIN 4102
ar kušanas punktu < 1000 °C.
| Izmēri | Izsmidzināšanas daudzums |
| Nav ierobežojumu nodalījumu dimensijām | |
| Nedegošas caurules | ≤ 150 mm bez ugunsdrošības uzmavas |
| Degošas caurules | ≤ 32 mm |
| Degošas caurules | ≥ 32 mm kombinācijā ar ugunsdrošības uzmavu 21 |
| Pievienojot 3 l ūdens, 15 kg sausas javas izsmidzināšanas daudzums būs 9 l mitras javas. | |
| Pievienojot 5 l ūdens, 25 kg sausas javas izsmidzināšanas daudzums būs 15 l mitras javas. | |
| Vajadzības novērtējums | ||||
| Piemērs: | Nodalījums | L x W | 40 × 40 cm | ![]() |
| Uguns slāpētājs | l · w | Apm. 20 x 20 cm | ||
| Nodalījuma biezums | T | Apm. 20 cm | ||
| F1 | Nodalījums | (40·40 cm) | = 1600 cm2 | |
| - F2 F | Uguns slāpētāja virsma, kas jānoblīvē | (20·20 cm) | = 400 cm2 -------------------- = 1200 | |
| Nodalījuma biezums T (20 cm) x noblīvējamā virsma F (1200 cm2) 1 kg sausas javas | = 24 000 cm3 ≙ 560 cm3 | |||
| 560 cm3 24 000 cm3 X = 24 000 x 1 -------------------------------- 560 | = 1 kg javas = X = 42 kg sausas javas | |||
Ugunsdrošības cementa java no III javu grupas
MPA Hannover izdots teksta sertifikāts
Datu lapas(X)
Izmantošanai sistēmā [A], [B1], [F], [F2], F3, [G1], [G2], [H], [H1], [H2], [H3], [I]
- Kombinētais nodalījums [A]
- Kabeļu kārba [B1]
- Caurules nodalījums M, [F]
- Caurules nodalījums M, viegls, [F2]
- Caurules nodalījums I plus/I iso, F3
- Caurules nodalījums, briestošs, [G1]
- Caurules nodalījums dB, [G2]
- Caurules nodalījums Z, [H]
- Caurules nodalījums KL, [H1]
- Caurules nodalījums plus briestošs materiāls, [H2]
- Caurules nodalījums plus briestoša lente, [H3]
- Savienojumu sistēma K, [I]
- Nodrošina sienu un griestu cauruļvadu blīvējumu izolētām un neizolētām nedegošām caurulēm.
- Var izmantot arī nodalījumu ar vairākiem cauruļvadiem blīvējumam, jo to neierobežo caurules diametrs vai starpsienas izmēri.
- Nodrošina sienu un griestu cauruļvadu blīvējumu izolētām un neizolētām plastmasas caurulēm ar diametru < 32 mm bez nepieciešamiem papildu pasākumiem.
Konteiners | Maiss |
Satura svars | 25 kg |
Krāsa | Pelēks |
Būvmateriālu klase | A1 - neuzliesmojošs |
Ķīmiskā bāze | Cements |
Blīvums | 1,2 g/cm³ |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 12 Month |
Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi | 23 °C temperatūrā un ar relatīvo mitruma līmeni 50% |
Būvmateriālu klases nosacījumi | atbilstoši DIN 4102 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!