Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Metināšanas ķivere ar automātisku režīmu EuroONE

Automātiskā metināšanas ķivere EuroONE
METIN.MASKA-AUTOM.-EUROONE

Izstr. nr. 0984700096

EAN 3457140683933

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Metināšanas ķivere ar automātisku režīmu EuroONE

Izstr. nr. 0984700096
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
The EuroONE automatic welding helmet provides optimal protection with adjustable protection levels from 9 to 13, and ensures clear visibility when not activated. It is powered by solar cells, so you never have to worry about battery charging. With a lightweight design and effective UV and IR protection, it is ideal for use in varied temperature conditions.
  • Lēcas automātiska aptumšošana

  • Regulējama stikla aptumšošana

  • Aptumšojuma diapazons DIN 3,5/ 9-13

  • Galvas lente ar ātras regulēšanas iespēju

  • Redzamība 98 x 44 mm

  • EN 166, EN 175, EN 379
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Caurspīdīgums neaktivizētā stāvoklī

4. aizsardzības līmenis

Caurspīdīgums pēc aktivizēšanas

9.–13. aizsardzības līmenis

Kasetnes platums x kasetnes augstums x kasetnes biezums

110 x 90 x 9 mm

Redzes lauka platums x redzes lauka augstums

98 x 44 mm

Svars

509 g

Energoapgāde

Saules baterijas, nav nepieciešama bateriju maiņa

Aizsardzība pret UV un IR stariem

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-5 to 55 °C

Standarti

EN 175, EN 379, EN 166, Z87.1

Min./maks. pārslēgšanās laiks starp tumsu un gaismu

0,1-1 s

Krāsa

Sarkans, Melns

Min. pārslēgšanās laiks starp tumsu un gaismu

0,1 s

Izstrādājuma svars (uz vienību)

490,000 g

Pārslēgšanās laiks starp gaismu un tumsu

0,06 s

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija