Nerūsējošā tērauda trošu fiksators
TROSES SAVILCĒJS-A4 4MM
Izstr. nr. 052099164
EAN 4053479914220
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Stiepļu troses skava ir izgatavota no A4 skābjizturīga nerūsējošā tērauda, kas to padara par īpaši izturīgu un ilgi kalpojošu risinājumu. Neatkarīgi no tā, vai to izmanto laivošanai, celtniecībai vai citam pielietojumam, šī trošu skava ir uzticama izvēle.
- Standarti: DIN 741
- A4 nerūsējošā tērauda materiāls
Datu lapas(X)
- Pirmais trošu fiksators ir piestiprināts tuvu cilpai tā, lai tā būtu divas reizes lielāka par trošu cilpas diametru, ja trošu cilpa ir apaļa.
- Trošu fiksators jānovieto pietiekami tālu viens no otra, lai starp tām būtu vismaz viena trošu fiksatora platums.
- Trošu fiksators vienmēr jānovieto troses nenoslogotajā galā.
Standarti | DIN 741 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Virsma | Gluds |
Var lietot ar virves diametru (d) | 4 mm |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M4 |
Augstums (h1) | 22 mm |
Atstarpe starp skrūvēm | 6 mm |
Platums (b1) | 10 mm |