Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

P-1000 elektriķa cimdi

INSUGLOV-CL0-APC2-SZ10

Izstr. nr. 0899408510

EAN 4068362028960

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
P-1000 elektriķa cimdi

Izstr. nr. 0899408510
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
Elektroizolējošas aizsardzības cimdi saskaņā ar standartu EN 60903 0. klasi darbam ar elektrosistēmām un elektromobiļiem. Papildu aizsardzība, izmantojot 2. klases loka izlādes testu atbilstoši standartam EN 61482-1-2.
  • Izturīgi pret skābēm, ozonu un aukstumu (AZC kategorija)

  • Ļoti elastīgi, nodrošina labu taustes jutību

  • Pārklājuma biezums maks. 1 + 0,6 mm atbilstoši standartam

  • Piegādā pret UV starojumu izturīgā PE uzglabāšanas maisiņā
Piezīme

Jāņem vērā prasības attiecībā uz testēšanu un ekspluatācijas ilgumu. Vairāk informācijas var atrast sadaļā “Dokumenti” tiešsaistes veikalā vai apmeklējot tīmekļa vietni www.wuerth-documents.com.



Veicot darbus, kas saistīti ar mehānisku slodzi un griešanās risku, valkājiet aizsargcimdi!

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Uzstādīšanas, apkopes un remonta darbu veikšanai, kas saistīti ar strāvas vadījošām daļām

  • Elektrisko un hibrīda transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts

  • Ugunsdzēsības un glābšanas darbi

  • Elektroenerģijas piegādātāji un uzstādīšanas uzņēmumi

  • Elektriskās instalācijas darbnīcas

Izmērs

10

Garums

410 mm

Materiāla biezums

1 mm

Materiāls

Latekss

Krāsa

Sarkans

Standarti

EN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903

Klase

0 – darbības spriegums < 1000 volti

Arkveida kļūme

2. klase

Izmantojamais spriegums (maiņstrāvas spriegums)

1000 V/AC

Izmantojamais spriegums (līdzstrāvas spriegums)

1500 V/DC

Testa spriegums (maiņstrāvas spriegums)

5000 V/AC

Testa spriegums (līdzstrāvas spriegums)

10000 V/DC

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Metināšanas cimdi W-130

METINĀTĀJU CIMDI-(W-130)-11-IZM. TIG

Ērts aizsargcimds TIG metināšanai un darbam, kur nepieciešama lieliska pirkstu jutība