Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

PE aizpildīšanas blīvmateriāls

PE blīvēšanas materiāls
PE ŠUVJU AIZPILDĪTĀJS-15MM

Izstr. nr. 0875815100

EAN 4011231802154

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
PE aizpildīšanas blīvmateriāls

Izstr. nr. 0875815100

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 m

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Nesatur silikonu un laba šuvju aizpildīšanas stingrība

Atbilst standarta DIN 18540 prasībām


Kā norādīts Vācijas DIN standartā, sastāv no slēgtu šūnu, puves izturīga, neuzsūcoša polietilēna



Novērš trīspusēju saķeri


Samazina plaisāšanas risku uz blīvējuma un izplešanās šuvēm



Dozatora kartona kārba


Izmantojot ∅ 6-30 mm, lenti var ērti izņemt caur iepriekš perforēto atveri kartona kārbā



Plašs lietojumu klāsts


Universāls pielietojums santehnikas, betona un logu savienojumu šuvēm

Piezīme

∅ 6-30 mm ir pieejams kā rituļu preces, ∅ 40 mm un 50 mm kā stieņu preces, katra 1 m garumā

Izmantošanas joma

Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta pielietojuma rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Ķīmiskā bāze

Polietilēns

Krāsa

Pelēks

Diametrs (Ø)

15 mm

Garums

100 m

Tilpuma blīvums

30 kg/m³

Tilpuma blīvuma nosacījumi

saskaņā ar DIN 53420

Saspiešanas spēka novirze

40 N/mm²

Saspiešanas spēka novirzes nosacījumi

saskaņā ar DIN 53577, 40% gareniska saspiešana

Min. pārrāvuma pagarinājums

15 %

Pārrāvuma pagarinājuma nosacījumi

atbilstoši DIN 53571

Min. stiepes izturība

200 kPa

Maks. stiepes izturība

300 kPa

Stiepes izturības nosacījumi

saskaņā ar DIN 53571

Min. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 °C

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

60 °C

Nesatur CFC (gāzveida degviela)

Nesatur silikonu

DIN

18540

Būvmateriālu klase

B3 - augsta uzliesmošanas spēja

Būvmateriālu klases nosacījumi

atbilstoši DIN 4102

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija