Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Paplatināta paplāksne DIN 9021 (ar lielu ārējo diametru), gluds A2 nerūsējošais tērauds

PAPLAT-PAPL-DIN9021-A2-D3,2

Izstr. nr. 04193

EAN 4011231365871

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Paplatināta paplāksne DIN 9021 (ar lielu ārējo diametru), gluds A2 nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 04193

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 100 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M3

Iekšējais diametrs (d1)

3,2 mm

Ārējais diametrs (d2)

9 mm

Biezums (h1)

0,8 mm

Standarti

DIN 9021

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Cietība pēc Vikersa, HV

140 HV

Dizains

Ar lielu ārējo diametru

Atbilstība RoHS

Jā

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija