Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Dzinēja blīvmasa “Silicone Special 250”

SILIKONA-HERMĒTIĶIS-250*C-70ML-SARKANS

Izstr. nr. 0890321

EAN 4050641429056

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Dzinēja blīvmasa “Silicone Special 250”

Izstr. nr. 0890321
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
Pastāvīgas elastības silikona hermētiķis dzinējam un virsbūvei, kas īslaicīgi iztur 300°C temperatūru.
  • Aukstās vulkanizēšanas silikona gumija

  • Savieno grubuļainas virsmas

  • Nemaina īpašības arī pēc gadiem ilgas vibrācijas iedarbības.

  • Izcila salipšana un ķīmiskā noturība.

  • Neizplūst un neveido stiegras.

  • Veido virskārtu tikai pēc dažām minūtēm; vulkanizācijas ātrums apm. 1,5 mm/dienā.
Piezīme

Šķidros hermētiķus drīkst lietot tikai kopā ar oriģinālo blīvējumu.

Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Produktam ir daudzpusīgs pielietojums, un to var glabāt un apstrādāt dažādos apstākļos, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrētā darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.

Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Dzinēju, transmisiju un virsbūves, cilindru galvu, kartera, eļļas karteru, radiatoru, diferenciāļu, lukturu korpusu, indikatoru korpusu, metinājuma šuvju u.c. blīvēšanai.

Instrukcijas
  • Virsmām jābūt tīrām, sausām un attaukotām

  • Papildinformācija tehniskajā datu lapā

Saturs

70 ml

Ķīmiskā bāze

Acetāta cietējošais hermētiķis

Blīvums/nosacījumi

1,05 g/cm³ / 20°C temperatūrā

Pilnīgas sacietēšanas ātrums

1,5 mm/d

Krāsa

Sarkans

Aromāts/smarža

Etiķis

Satura svars

73 g

Min. virskārtas veidošanās laiks

6 min

Maks. apvalka veidošanās laiks

12 min

Virskārtas veidošanās laika nosacījumi

23 °C temperatūrā un ar relatīvo mitruma līmeni 50%

Cietība A pēc Šora (Shore)

30

Pagarinājums pie pārraušanas

300 %

Absorbcija nepārtrauktas kustības gadījumā (līdz 150 °C)

25 %

Absorbcija nepārtrauktas kustības gadījumā (virs 150 °C)

18 %

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-50 to 250 °C

Maks. īstermiņa izturība pret temperatūras svārstībām

300 °C

Min./maks. apstrādes temperatūra

5 to 40 °C

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

18 Month

Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi

vēsa un sausa uzglabāšanas vieta, temperatūrā līdz 25 °C

Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Mājsaimniecības cimdi
Mājsaimniecības cimdi
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Šķidrumu necaurlaidīgi augstākās kvalitātes tīrīšanas cimdi, izgatavoti no dabīgā lateksa
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē.
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Šķidrumizturīgs, pārtikas produktiem piemērots vienreizējās lietošanas cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Unikāla, romba tekstūra optimālam satvērienam
Vienreizlietojamie cimdi Nitrile Grip Comfort
Vienreizlietojamie cimdi Nitrile Grip Comfort
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Ļoti izturīgi vienreizlietojamie cimdi ar lielisku saķeri, īpašiem izciļņiem, maksimāls komforts valkājot, pateicoties kokvilnas oderējumam iekšpusē
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija