Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pašamalgamējoša līmlenta, PIB

Pašvulkanizējoša līmlenta PIB
PAŠVULKANIZĒJOŠA LĪMLENTE-25MM

Izstr. nr. 0985077091

EAN 4053479985916

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pašamalgamējoša līmlenta, PIB

Izstr. nr. 0985077091
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
Izcilas elektriskās īpašības, laba noturība pret ozonu un ūdensnecaurlaidība, un laba aizsardzība pret koroziju.


Materiāls Pašamalgamējošs polizobutilēns PIB


Biezums 0,5 mm


Pārraušanas izturība 21 kg/cm2


Pagarināšanās 600%


Caursites spriegums 20 kV/mm, īslaicīgi 40 kV/mm


Temperatūras diapazons no -40 °C līdz +90 °C, īslaicīgi +100 °C


Tilpuma īpatnējā pretestība 1x1013 ohm-m


Klasifikācijas Atbilst standartam MIL-1-3825


Krāsa melna

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Izmanto galvenokārt tālruņa kabeļu ierīkošanai un savienojumu izolācijai, un 10–20 kV augstsprieguma kabeļu galiem. Arī saspiešanas saitēm un slāņiem, lai aizsargātu galvenokārt pret mitrumu. Izcili piemērota neregulāru daļu līmēšanai. Turklāt šī līmlenta ir daudzfunkcionāls materiāls dažādiem blīvēšanas un noslēgšanas darbiem, piemēram, cauruļu uzmavām, pagaidu ūdens šļūteņu remontam un ātrai gredzenblīvju atjaunošanai.

Instrukcijas

Kad lietojat līmlentu, izstiepiet to ar piemērotu spēku, lai līdz pusei samazinātu līmlentas platumu, un tā varētu nekavējoties sakust un salipt cietā, elastīgā masā, kas ideāli pielāgojas virsmai, saglabājot


savas tehniskās īpašības.

Ķīmiskā bāze

Poliizobutilēna dabiskais kaučuks

Krāsa

Melns

Platums

25 m

Garums

10 m

Biezums

0,5 mm

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 to 90 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija