Pašgriezējskrūve, sešstūra galva ar blīvpaplāksni, Pias®
Pašvelmējoša fasādes skrūve ar pias blīvpaplāksni
PAŠGR.SKRŪVE-PIAS-AR-PAPLĀKSNI-6.3X25
Izstr. nr. 0214763259
EAN 4011231274463
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Blīvpaplāksne ar cinkotu metāla pamatni, kas izgatavota no vulkanizēta blīvējuma, kas savukārt izgatavots no augstas kvalitātes EPDM
Urbja uzgalis ļauj samazināt montāžas laiku par vismaz 50%:
- Urbšana bez vidusdaļas perforācijas
- Vītnes iegriešana
- Nostiprināšana
Viss ar vienu darbību
Var izmantot komponentu kombinēšanai tI /tII saskaņā ar apstiprinājumu ETA-10/0184
- Tērauds/tērauds, kas paredzēts ∅ 4,2 mm–∅6,3 mm
Cinkotās pašgriezējskrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, it īpaši tās 2. daļa "Īpaši noteikumi".
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Blīvpaplāksnes materiāls | Tērauds |
Blīvripas virsma | Cinkots |
Blīves materiāls | Etilēnpropilēndiēna terpolimēra kaučuks |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Sešstūra galva ar apmali |
Piedziņas veids | Sešstūris |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Gala veids | Urbšanas uzgalis |
Pazemes | Tērauds, Alumīnijs |
Nominālais diametrs (d1) | 6,3 mm |
Garums (l1) | 25 mm |
Galvas diametrs (dk) | 13,2 mm |
Blīvripas ārējais diametrs (d2) | 19 mm |
Starplikas biezums (h1) | 4,0 mm |
Galvas augstums (k1) | 6,4 mm |
Urbja gala garums (lp) | 8,4 mm |
Skrūves vītnes garums ar urbja galu | 22 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS10 |
Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls) | 6,0 mm |
Maks. pamatu biezumam | 5,0 mm |
Min./maks. stiprinājuma biezums | 0-9,5 mm |
Apstiprinājums | ETA-10/0184 |
Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita) | 1200-1800 U/min(rpm) |