Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pašvītņotājskrūve DIN 7981 A4 ar uzlabotu krustveida rievu

PAŠGR-SKRŪVE-DIN7981C-A4-4.8X13 PZ

Izstr. nr. 012794813

EAN 4045989895366

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pašvītņotājskrūve DIN 7981 A4 ar uzlabotu krustveida rievu

Izstr. nr. 012794813
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
Augstas kvalitātes stingra A4 skābjizturīga skrūve ar plakanu galvu, C forma ar asu galu. Lieliski piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 7981C / ISO 7049 standartiem. Šai skrūvei ir uzlabota krustveida rieva, kas atvieglo uzstādīšanu un nodrošina ilgstošu veiktspēju.

Šī DIN 7981 C apaļās galvas skrūve, kas izgatavota no A4 skābjizturīga nerūsējošā tērauda ar uzlabotu krustveida rievu, piedāvā izcilu stabilitāti un izturību. Tās asais gals un uzlabotā krustveida rieva padara uzstādīšanu vienkāršu un efektīvu.



  • Apaļa galva

  • C forma, ass gals

  • DIN 7981C / ISO 7049

  • Uzlabota krustveida rieva

  • A4 skābjizturīga
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Nominālais diametrs (d1)

4,8 mm

Garums (l1)

13 mm

Galvas augstums (k1)

3,55 mm

Iekšējā piedziņa

Z2

DIN

7981

Standarti

DIN 7981

Gala veids

C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija