Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Plāna termiski sarūkoša šļūtene saraušanās attiecība: 3:1, ar iekšēju līmes kārtu

TERMOTR.AR LĪMI 40-13MM 1200MM

Izstr. nr. 0771040401

EAN 4053479953564

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plāna termiski sarūkoša šļūtene saraušanās attiecība: 3:1, ar iekšēju līmes kārtu

Izstr. nr. 0771040401

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uguni aizturoša (nelīpoša)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Mitrumizturīgs elektriskais savienojums un izolācija.

Krāsa

Melns

Diametrs

40 mm

Diametrs (saraušanās)

13 mm

Garums

1200 mm

Sienas starplikas biezums pēc saraušanās

2,54 mm

Izolācijas izturība

300 V/mm

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-55 to 110 °C

Min. saraušanās temperatūra

80 °C

Materiāls

Poliolefīns

Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis

Jā

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija