Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Apmetuma lente

Aizsarglente PVC

Izstr. nr. 0992401090
EAN 4099618619311
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Apmetuma lente

Izstr. nr. 0992401090
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
Lieliska līmlenta pārsegu un aizsargplēvju pagaidu nostiprināšanai apmetuma laikā.
Augstas kvalitātes speciālā līme nolobās no dažādām virsmām pat pēc ilga laika.
Lente neplīst, bet ir viegli pārgriežama ar rokām.
  • 0992 401 090 vienmērīgs

  • 0992 401 091 gluds

Oranža hi-vis krāsa un virsma, uz kuras var rakstīt.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

PVC – polivinilhlorīds

Pamatmateriāls

Vinila plēve, PVC

Līpoša pamatne

Sintētisks dabiskais kaučuks

Platums

50 mm

Garums

33 m

Krāsa

Oranžs

Līplentes biezums

0.16 mm

Pagarinājums pie pārraušanas

120 %

Min./maks. apstrādes temperatūra

5 to 35 °C

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-10 to 60 °C

Izturība pret ultravioleto starojumu

14 dienas, laikapstākļizturība ārpus telpām

Izturība pret

Laikapstākļi

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

24 Monate(month) / vēsa un sausa uzglabāšanas vieta, nav pakļauta saules gaismas iedarbībai, no 10°C līdz 30°C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija