Plastmasas krāns DN 60 savienojums
Vārsts 20 l un 60 l plastmasas tvertnei
KORĶ-VENT(20-60LTR)
Izstr. nr. 089130203
EAN 4011231824828
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Plastmasas kannām ar DN 60 savienojumu un 20 l, 25 l vai 60 l tilpumu
Ērti izmantojams vārsts.
Priekšrocības:
- Ātra un ērta izmantošana bez burbuļošanas
- Nodrošina ērtu un tīru ieliešanu, tostarp pudelēs ar šauriem, vītņotiem kakliņiem
- Viegli izmantojama svira ērtai lietošanai
- Liela caurplūde — > 5 litri/min.
- Noturīgs pret lielu skaitu ķīmisko vielu
- Atbilst pārtikas pārstrādes noteikumiem
Piezīme
Ķīmiskā noturība:
- Mūsu produktiem ir augsta izturība pret dažādiem ķīmiskajiem šķidrumiem. Tomēr mēs nevaram garantēt visaptverošu ķīmisko izturību dažādos lietojumu veidos. Tāpēc ieteicams pirms lietošanas veikt pašiem savus izmēģinājumus.
- Ķīmiskā izturība nenozīmē, ka produkts nodrošina pilnīgu blīvējumu. Piemēram, šķidrums ar ļoti zemu viskozitāti un augstu virsmas sprieguma koeficientu var izraisīt vārsta sūci neatkarīgi no tā ķīmiskās izturības.
- Vārsts nenoblīvē tvertnes tāpat kā tam paredzētie skrūvējamie vāciņi, it īpaši tad, ja tajās glabā agresīvas ķīmiskās vielas. Šī iemesla dēļ, piepildītas tvertnes nedrīkst transportēt ar pieskrūvētiem vārstiem (jo tie nav noblīvēti).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
DN nominālais platums | DN 60 |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 56,000 g |