Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
1/4 collas vairāku ligzdu uzgriežņatslēgu komplekts, Mini
23 gab. Kompakts īpašais darbarīks ar uzgaļu sprūdmehānismu, vairāku ligzdu uzgriežņatslēgu un pāreju. Dažādie profili ir piemēroti piecām biežāk izmantotajām skrūves galvas atslēgām (sešstūra metriskā, kvadrāta metriskā, dubultā sešstūra metriskā, sešcollu, ārējā TX).
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Uzgaļa sprūdmehānisms
- Atslēga: 1/4 collas sešstūra galvas atslēga saskaņā ar standarta 3126-C 6.3 un E 6.3 prasībām
- Galva: Ļoti kompakta sprūdmehānisma galva, smalks zobojums, 64 zobi
- Virsma: Hromēta
- Divkomponentu rokturis, ārkārtīgi kompakta konstrukcija, 10° leņķī
Augstas veiktspējas uzgaļa sprūdmehānisms
Ļoti izturīga konstrukcija, maks. griezes moments: 40 Nm
Maksimāla elastība
Liels skaits dažādo pāreju, uzgaļa turētāju un ligzdas uzgriežņatslēgas ieliktņu ir viegli kombinējami
Lietojums
Ideāli piemērotas problēmu risināšanai dažādās nozarēs, piemēram, automobiļu un komerctransporta, motociklu un velosipēdu, mašīnbūvē, precīzās mehānikas un mēbeļu nozarē
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!