Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
1/4 collas ligzdas Komplektā 42 gab.
Ligzdas un uzgaļi, praktiska metāla kaste darbnīcām un mobilai lietošanai, izturīga konstrukcija, profesionālas kvalitātes ZEBRA® instrumentam
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Plašs 42 gab. komplekts metāla kastē
- Šajā komplektā ir pamata aprīkojums, kas ideāli piemērots darbnīcām un mobilai lietošanai
- Izturīgajā metāla kastē ar rokturi un skavu ir nedeformējams ciets putu ieliktnis ar fiksācijas efektu
- Vērtīgie instrumenti pārvadāšanas laikā ir droši nostiprināti
- Ja kāds instruments trūkst, to var tūlīt pamanīt
Ideāls risinājums daudziem praktiskiem lietojumiem
- 12 īsas ligzdas visu montāžas plākšņu platumiem, no 4 līdz 14 mm
- 9 gari uzgriežņu atslēgas ieliktņi visu montāžas plākšņu platumiem, no 6 līdz 14 mm
- 15 uzgaļu vairumam skrūvju veidu: PH, rievotas, sešstūra ligzdas (Allen) un TX
- Ar iespraužamu rokturi, kardāna savienojumu un adapteri ar ātrās nomaiņas spīļpatronu
- Tas nozīmē, ka ir iespējami gandrīz visi skrūvju savienojumi
Spēcīgs, efektīvs stiprinājums
- Izmantojot nekustīgos pagarinājumus (pieejami divos variantos), spēks tiek pārnests tieši, un ir iespējamas leņķiskas kustības līdz 8°
- Tarkšķatslēgām ir ergonomisks, izturīgs plastmasas rokturis ērtam un drošam darbam
- Virzienu var mainīt ar vienu roku, izmantojot rotējošo platformu
- Nelielais 5° loka liekums ļauj ātri un viegli pievilkt vai atlaist skrūves
Īpaši augsta kvalitāte ilgam darbmūžam
- Virsmas ir hromētas un pulētas
- Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo
- Instrumentu ilgstošas lietojamības iespēja samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!