Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
13 tapu ligzda, 12 V Ar aizmugurējā miglas luktura atslēgšanas kontaktu
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Piegādes komplektācijā ietverta gumijas pamatne
13 tapu sistēma
- Bajonetes savienotāju sistēma
- Darba temperatūra: no -40 °C līdz +85 °C
- Nominālā strāva: maks. 25 A (ar 2,5 mm² vadu)
- Kontaktu marķējums atbilst standarta ISO 11446 prasībām
- Skrūvju kontakti izturīgi pret lielākām vilkšanas slodzēm
Atbilst standarta ISO 11446 prasībām
Aizsardzības klase IP 54
Uzstādīta uz velkošā transportlīdzekļa
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!