Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Uzgriežņu atslēga, divpadsmitstūru, 3/4 collas Komplektā 15 gab.
Metriskas sistēmas uzgriežņu atslēga, praktiska metāla kaste darbnīcām un mobilai lietošanai, izturīga konstrukcija, profesionālas kvalitātes ZEBRA® instrumentam
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Praktisks 15 gab. komplekts izturīgā metāla kastē
- Šajā komplektā ir īpašs aprīkojums, kas ideāli piemērots darbnīcām un mobilai lietošanai
- Izturīgajā metāla kastē ar rokturi un skavu ir nedeformējams ciets putu ieliktnis ar fiksācijas efektu
- Vērtīgie instrumenti pārvadāšanas laikā ir droši nostiprināti
- Ja kāds instruments trūkst, to var tūlīt pamanīt
Ideāls risinājums daudziem praktiskiem lietojumiem
- 10 īsas uzgriežņu atslēgas visu montāžas plākšņu platumiem, no 22 līdz 50 mm
- Ar iespraužamu rokturi un kardāna savienojumu
- Tas nozīmē, ka ir iespējami gandrīz visi skrūvju savienojumi
Spēcīgs, efektīvs stiprinājums
- Izmantojot nekustīgos pagarinājumus (pieejami divi ļoti gari varianti: 200 mm un 400 mm), spēks tiek pārnests tieši, un ir iespējamas leņķiskas kustības līdz 8°
- T veida rokturis ļauj atlaist ļoti stingri pievilktus skrūvju savienojumus
- Tarkšķatslēgai ir ergonomisks, izturīgs plastmasas rokturis ērtam un drošam darbam
- Virzienu var mainīt ar vienu roku, izmantojot rotējošo platformu
- Nelielais 5° loka liekums ļauj ātri un viegli pievilkt vai atlaist skrūves
Īpaši augsta kvalitāte ilgam darbmūžam
- Virsmas ir hromētas un pulētas
- Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo
- Instrumentu ilgstošas lietojamības iespēja samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!