Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
SOFTFLEX ECOLINE aizsargcimdi/sxx
Resursus saglabājoši, universāli aizsargcimdi, kas ir īpaši ērti un ļauj strādāt optimāli veikli un ar skārienjutību
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu




Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Maksimāls komforts
- Īpašs, elpojošs pārklājums, izgatavots no nitrila putumateriāla un ūdens bāzes poliuretāna ar ļoti labu saķeri mitros un sausos apstākļos
- Ādai draudzīgs un mīksts, bezšuvju pa apli adīts pamatmateriāls, optimāli piegulošs
Resursus saglabājošs pamatmateriāls, kas par apm. 88 % sastāv no pārstrādātām PET pudelēm
100 % iepakojums bez plastmasas
Saderīgi ar skārienekrānu
Viegliem un vidēji smagiem darbiem, kur nepieciešama laba saķere un teicama elastība, piemēram, uzstādīšanai, darbnīcās, mehāniskiem un noliktavas/loģistikas darbiem; tos var lietot tirgotāji un var izmantot rūpniecībā.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!