Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Pro 5 daudzfunkcionāls lādētājs
Šis ātrais lādētājs ar līdz pat 1800 mA uzlādes strāvu ir ideāla lādētāja un pārbaudes ierīces kombinācija.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Visām izplatītākajām USB ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, mobilajiem tālruņiem, MP3 atskaņotājiem
USB uzlādes funkcija pie 5V/1000 mA
Vieds un drošs
- Seko katra akumulatora uzlādes statusam (katra atsevišķa slota uzraudzība)
- Aizsargā akumulatorus no vairākkārtējas pārlādēšanas ar akumulatora apkopes funkciju
- Automātiski pārslēdzas uz nepārtrauktu papilduzlādi
Ietilpības, sprieguma un uzlādes/izlādes strāvas pārbaudei
Testēšanas funkcija
Atdzīvina vecus akumulatorus
Apkopes funkcija
Paredzēts 1-4 NIMH/NiCd akumulatoriem vai akumulatoru blokiem (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) un 1 x 9V NiMH / NiCd E-Block.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!