Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Dzinēja hermētiķis Silicone Special 250
Pastāvīgas elastības silikona hermētiķis dzinējam un virsbūvei, kas īslaicīgi iztur 300°C temperatūru.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
- Aukstās vulkanizēšanas silikona gumija
- Savieno grubuļainas virsmas
- Nemaina īpašības arī pēc gadiem ilgas vibrācijas iedarbības.
- Izcila salipšana un ķīmiskā noturība.
- Neizplūst un neveido stiegras.
- Veido virskārtu tikai pēc dažām minūtēm; vulkanizācijas ātrums apm. 1,5 mm/dienā.
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpmāku produkta attīstību.
Plaisu un šķirbu blīvēšanai atdalošajos savienojumos, cilindru galvās, dzinēja blokos, ūdens sūkņos, dzesētājos, asu caurulēs, cilindru pamatnēs (motociklos), lampu un pagrieziena signālu korpusos, metināšanas šuvēs utt.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!