Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra bultskrūve ar pilnu vītni, SB stiprinājumi, DIN EN 15048-1
Sešstūra bultskrūve ar pilnu vītni, SB stiprinājumi, DIN EN 15048-1 - 1
Sešstūra bultskrūve ar pilnu vītni, SB stiprinājumi, DIN EN 15048-1 - 2
Sešstūra bultskrūve ar pilnu vītni, SB stiprinājumi, DIN EN 15048-1 - 3

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Sešstūra bultskrūve ar pilnu vītni, SB stiprinājumi, DIN EN 15048-1

DIN EN ISO 4017, sešstūra bultskrūve un DIN EN ISO 4032, sešstūra uzgrieznis, karsti cinkots tērauds 8.8U. Nenoslogotu metāla konstrukciju stiprināšanas mezgli.

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 56 varianti
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
  • Nenoslogotu metāla konstrukciju stiprināšanas mezgli. Karsti cinkots tērauds 8.8U (TZN)

  • Sešstūra bultskrūve ar pilnu vītni saskaņā ar DIN EN ISO 4017 un sešstūra uzgrieznis saskaņā ar DIN EN ISO 4032.
Piezīme

SB (Structural Bolting) = būvkonstrukciju stiprināšanai; saskaņā ar DIN EN 15048 bultskūvju un uzgriežņu marķējumā ir jābūt īpašajai atzīmei “SB”.


Vītnes izmērs M8 un M10 ar apzīmējumu 8.8U atbilst minimālajai pārraušanas pretestībai un testa stiprībai (vītņotajām bultskrūvēm ar pielaides kalsi 6az) saskaņā ar EN ISO 10684.



Dēļ sērijas izsekojamības šīs preces var iegādāties tikai no un uzglabāt tieši pie ražotāja, tāpēc tos nevar mainīt vai atgriezt.



Standarts ISO 4017 nomaina DIN 933 | Pastāv zināma līdzība | Nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22.

Reglamentēts būvizstrādājums ar CE marķējumu