Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Nagla M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
Betona pamatnēm (parasta svara betons ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Praktisks padoms:
- Lai nepieļautu, ka ar vērpes spēkiem tiek pārmērīgi nospriegots savienojums starp bultskrūvi un montāžas pamatni, atbilstošā iekšējā vītne ir stingri jāpieskrūvē, izmantojot dinamometrisko atslēgu
- Ieteicamie pievilkšanas griezes momenti:M6/M8
- Betona virsmas: 4 Nm/6 Nm
- Tērauda virsmas: 6 Nm/8 Nm
Visas bultskrūves var izmantot sekundāriem stiprinājumiem (bez tehniskā apstiprinājuma). Par atsevišķu stiprinājumu maksimālo stiepes izturību atbild lietotājs, un tā jānosaka ar pārbaudes stiprinājumiem vai izvilkšanas pārbaudēm.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!