Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Pneimatiskais figūrzāģis DST 380
Zāģis ar izturīgu korpusu, kas ilgi kalpo un ir piemērots smagiem darbiem.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Aizsardzība pret nejaušu aktivizēšanu
Drošības vārsta svira
Ērti lietojams
Gumijots rokturis
Piemērots darbam augstumā
Zāģa asmens griežas 180° diapazonā
Daudzveidīgs lietojums
Integrētā jaudas regulēšana ļauj pielāgoties attiecīgajam lietojumam
Precīza zāģēšanas dziļuma iestatīšana
Regulējama vadotne
- Regulāri lietojot, ierīce katru dienu viegli jāeļļo caur saspiesta gaisa pievadu. Ieteicams izmantot smidzināšanas eļļnīcu.
- Komplektācijā nav iekļauts iespraužamais nipelis
Lieliski piemērots alumīnija, plastmasas, stiklšķiedras (maks. 4 mm) un lokšņu metāla (līdz 1,6 mm) griešanai
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!