Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Skrūvju izvilkšanas komplekts, īsais 10 gab.
Piemērots nodilušām vai sarūsējušām sešstūra ligzdas un TX skrūvēm, var izmantot arī līdzīgiem skrūvgriežiem.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Raksturojums
- Precīzs konisks spirāles profils
- 13 mm sešstūra atslēga ligzdām un ligzdu uzgriežņiem
- Izplešanos ierobežo uzmava
- Metāla kastē ar kvalitatīvu fiksējošu porolonu
Ideāli piemērots lietošanai grūti sasniedzamās vietās,
ko nodrošina instrumenta nelielais garums
Milzīgs laika ietaupījums,
jo nav nepieciešama urbšana vai metināšana
Izplešanos ierobežo
uzmava
Izvilcēji ir risinājums sarūsējušiem, nolauztiem vai bojātiem uzgriežņiem vai skrūvju galvām. Pastāv vispārēja atšķirība starp lietojumu telpās un ārā. Lietojums telpās ir ideāli piemērots sešstūra ligzdu skrūvēm vai TX skrūvēm. Lietojums ārā ir galvenokārt piemērots sešstūra galvas profiliem.
Izvēlieties piemērotu izvilcēju un ievietojiet to skrūvē, izmantojot 13 mm ligzdu un sprūdmehānismu. Izvilcēja agresīvā koniskā spirāle droši ieķeras skrūves materiālā un ļauj droši izvilkt skrūvi. Piemērots arī nolauztu skrūvju izvilkšanai. Ieurbiet nolauztās skrūvēs. Palieliniet atveri par pusmilimetru līdz 6 mm. Palieliniet atveres Ø 8–14 mm par vienu milimetru. Izvēlieties piemērotu izvilcēju, ieskrūvējiet to izurbtajā atverē un pēc tam izvelciet bultskrūvi vai skrūvi.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!