Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
VDE skrūvgriezis, PH galva ar padziļinājumu Darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1000 V (maiņstrāva) un līdz 1500 V (līdzstrāva)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
- Asmens: iepulēts, izolēts
- Gals: Atbilstoši DIN ISO 8764-1-PH
- Individuāli pārbaudīts ūdens vanniņā ar 10 kV testēšanas spriegumu
- Marķēts ar ražošanas gadu
- Stingrāks aukstās iedarbības tests
Standarts: EN 60900:2012
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!