Attēli ir tikai piemēri. Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Vadu izolācijas noņemšanas knaibles, regulējamas
Integrēta griešanas dziļuma pielāgošana, lai varētu veikt detalizētu pielāgošanu dažādiem izolācijas materiāliem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
- Regulējama garenvirziena atdure: 3-18 mm
- Iebūvētas kabeļu knaibles: elastīgas līdz 10,0 mm², neelastīgas līdz 1,5 mm²
- Nomaināms nažu bloks un garenvirziena atdure
- Ergonomiski veidots divkomponentu rokturis ērtam un vieglam darbam
- Ražots Zviedrijā
Nav piemērots darbiem ar daļām zem sprieguma vai to tuvumā.
Ar PVC izolēti vienas dzīslas kabeļi, piemēram, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!