Attēli ir tikai piemēri. Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Vidēja stipruma cauruļu hermētiķis
Visu metāla cauruļu savienojumu un stiprinājumu blīvēšanai ar koniskām/cilindriskām vītnēm saskaņā ar standartu DIN 2999
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tūlītēja noplūdes novēršana
Stingri pievilktus savienojumus var nekavējoties noslogot līdz aptuveni 5 bāriem pēc galīgās sakalšanas līdz cauruļu pārraušanas spiedienam
Augsta materiālu pretestība
Neitrāla pret lielāko daļu rūpniecisko šķidrumu un gāzu
Blīvēšanas viela neizplūst no vītnes
Ātra un droša uzstādīšana
Viegli noņemams
Bez šķīdinātāja un silikona
DOS sistēma:
- Praktiska lietošana ar vienu roku pārdomātās pagriežamā fiksatora dēļ
Viena roka vienmēr paliek brīva.
- Nepārtraukti regulējama dozēšanas sistēma
Dozēšanu var pielāgot, lai tā atbilstu vajadzīgajam lietojumam, kā arī lai mazinātu patēriņu un izmaksas.
- Nav līdzekļa atlieku dozēšanas kakliņā
Izmaksu ietaupījums, jo iztukšošana tiek veikta pilnībā, praktiski neko neatstājot.
Sertificēta kvalitāte
- DVGW apstiprinājums (reģ. nr. NG-5146BM0336+0037), pārbaudīts saskaņā ar standartu DIN EN 751-1
- NSF: pārbaudīts saskaņā ar NSF/ANSI 61
- Nav piemērots skrūvju savienojumiem, kuros ir varš (misiņš, bronza, sarkanais misiņš), kas nonāk saskarē ar ūdeni > 40 °C temperatūrā. Nav atļauts izmantot gāzes pieslēgumiem ēkās Vācijā. Saskaņā ar standartu TRGI ’86/96.
- Vītne jāiegriež saskaņā ar standartu. Līdzekļa cietēšanas laikā un pēc tam savienojumus nedrīkst pagriezt vienu pret otru, proti, nav atļauts veikt regulēšanu.
- Ilgstošas iedarbības gadījumā var tikt ietekmēta šādu veidu plastmasa: ABS, celuloīds, polistirols, polikarbonāts (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfons, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, vulkanizētas šķiedras un krāsotas virsmas. Mēs vienmēr iesakām jums veikt savas pārbaudes
- Sākotnējā izturība, beigu izturība un funkcionālā izturība ir atkarīga no materiāla
- Nav atļauts izmantot gāzes pieslēgumiem ēkās Vācijā saskaņā ar TRGI ´86/96.
| Apzīmējums | Gāze | Ūdens līdz +40 °C | Ūdens no +40 °C līdz +65 °C | Ūdens virs +65 °C |
| Varš | ⎷ | ⎷ | skatiet piezīmes | skatiet piezīmes |
| Misiņš | ⎷ | ⎷ | skatiet piezīmes | skatiet piezīmes |
| Parastais tērauds* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| * arī karsti cinkotas caurules ar vītni ⎷ = piemērots | ||||
Sertificēta kvalitāte
- DVGW apstiprinājums (reģ. nr. NG-5146BM0336+0037), pārbaudīts saskaņā ar standartu DIN EN 751-1
- NSF: pārbaudīts saskaņā ar NSF/ANSI 61
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Ideāli piemērots izmantošanai automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu rūpniecībā, metālu un darbarīku ražošanā, kuģu būvē, mašīnu un dzinēju būvē, elektrisko un elektronisko iekārtu ražošanā u.c. Hermetizē metāla caurules saskaņā ar standartu ISO 7.1 (koniskas/cilindriskas vītnes) līdz R 3".
Savienojumu vai vārstu blīvēšanai, vītņotiem savienojumiem metāla ūdens caurulēs (kā arī komunikāciju sistēmas ūdenim apkures vai dzesēšanas kontūros, smidzinātāju sistēmām utt.).
To var izmantot arī benzīna cauruļu, dīzeļdegvielas cauruļu vai saspiesta gaisa cauruļu blīvēšanai. Līdzeklis ir piemērots arī spiediena reduktoru vai eļļas separatoru saspiestā gaisa apgādē vai < 10 bāru skābekļa cauruļvadu blīvēšanai (piemēram, slimnīcās).
Virsmai jābūt bez eļļas, taukiem un citiem piesārņotājiem. Labākā saķere tiek panākta tad, ja virsmas tiek tīrītas ar metāla tīrīšanas līdzekli: 7063 (izstr. nr. 0890107063). Ievērojiet iztvaikošanas laikus!
Lai nodrošinātu pilnībā noblīvētu un spiedienu necaurlaidīgu savienojumu līdz pat vītņoto cauruļu savienojumu pārraušanas spiedienam, ir ļoti svarīgi, lai vītnes būtu iegrieztas atbilstoši standartiem, pilnībā pārklātas ar līmi, droši pievilktas (≥5 Nm) un tās vairs nevar izkustināt! Necaurejošās atverēs iepildiet vairākus pilienus pa vītni līdz pat atveres pamatnei. Caurejošās atverēs uzpiliniet uz skrūves vairākus pilienus — vietā, kur tiks fiksēts uzgrieznis. Liekais līmes daudzums, kas tiek izspiests no spraugas starp abām daļām, nesacietēs un to var noņemt ar sausu drānu vai ar acetona tīrīšanas līdzeklī (izstr. nr. 0893460) izmērcētu drānu.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!