Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Zemas stiprības virsmu hermētiķis
Flančiem un virsmām ar minimāliem savienojumiem maks. līdz 0,3 mm blīvēšanai. Cieto blīvēšanas līdzekļu nomaiņai.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Zema stiprība
Viegla izņemšana
100% blīvējums
Spraugas tiek pilnībā aizpildītas tā, ka iegūtā pildviela nodrošina aizsardzību pret berzes radītu koroziju un aizsardzību pret rūsu.
Saspiežamā pudele atvieglo produkta atlikumu iztukšošanu
Izturība pret daudzām bāzēm, gāzēm, šķīdinātājiem, eļļām un degvielām
Nesatur silikonu, šķīdinātāju un eļļu
- NSF reģistrēts, S2 klase, hermētiķi - bez tieša kontakta ar pārtiku
- NSF pārbaudīts saskaņā ar standartu NSF/ANSI 61 attiecībā uz lietošanu tehniskajā ūdenī un dzeramajā ūdenī līdz temperatūrai +82 °C
Ilgstošas iedarbības gadījumā var tikt ietekmēta šādu veidu plastmasa: ABS, celuloīds, polistirols, polikarbonāts (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfons, SAN (lurāns, Tyril), Vinidur, vulkanizētas šķiedras un krāsotas virsmas.
- NSF reģistrēts, S2 klase, hermētiķi - bez tieša kontakta ar pārtiku
- NSF pārbaudīts saskaņā ar standartu NSF/ANSI 61 attiecībā uz lietošanu tehniskajā ūdenī un dzeramajā ūdenī līdz temperatūrai +82 °C
Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta pielietojuma rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus. Ievērojiet tehnisko datu lapā sniegtos norādījumus!
Flanču un virsmu ar minimālām šuvēm (maks. līdz 0,3 mm) blīvēšanai. Cieto blīvju nomaiņai. Šis zemas stiprības virsmu hermētiķis ir paredzēts izmantošanai automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu rūpniecībā, metālapstrādē un instrumentu ražošanā, kuģu būvē, mašīnbūvē un dzinēju būvē, elektrisko un elektronisko ierīču izstrādē, pārtikas, dzērienu, farmācijas un papīra rūpniecībā utt.
Ideāli piemērots gan līdzenām, gan sarežģītas konstrukcijas vietām
Šī šķidrā plastmasa sacietē, nonākot saskarē ar metālu tad, ja nepiekļūst skābeklis. Kontaktvirsmām jābūt sausām, bez putekļiem un smērvielām. Pietiekami uzklājiet hermētiķi un nekavējoties salieciet kopā virsmas.
Plašāku informāciju skatiet tehnisko datu lapā.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!