Attēli ir tikai piemēri. Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Zobenzāģa asmens, būvniecības darbiem, trīs zvaigznes Ķieģeļiem/gāzbetonam
Vieglu būvniecības materiālu, piemēram, ķieģeļu, gāzbetona un cementa materiālu, griešanai
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
- Ļoti rupjš zobu dalījums ātriem griešanas rezultātiem
- Plats korpuss un biezs sienas biezums augstai stabilitātei
- Griešanas dziļuma ierobežojums mazākiem atdalījumiem un drošam darbam (pretatsitienu efekts).
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma.
Ķieģeļu statika
- Spiedes izturība:
Spiedes izturība ir pārraušanas spēks (N/mm²), pamatojoties uz kopējo balstvirsmu (spiediena zona ietver perforācijas šķērsgriezumu). Ķieģeļi ir kategorizēti stiprības klasēs saskaņā ar DIN 105 prasībām, pamatojoties uz slogojamību līdz pārbaudē reģistrētam lūzumam.
- Stiprības klases:
stiprības klases ķieģeļiem ir definētas standartā DIN 105. Klasifikācija ir sadalīta līmeņos no 2 līdz 28. Izturīgiem ķieģeļiem un klinkera ķieģeļiem var būt arī ievērojami augstāka stiprība. Siltumizolācijas Poroton ķieģeļu stiprības klase var būt no 6 līdz 12. Ķieģeļa stiprības klase pati par sevi nesniedz informāciju par mūra slodzes nestspēju, bet gan veido mūra spiedes izturības vērtību kopā ar izmantoto javu.
Krāsu kods
- Brūna krāsa: koksnei
- Zila krāsa: metālam
- Pelēka krāsa: dažādiem būvdarbiem/universālam pielietojumam
- Zaļa krāsa: nerūsējošam tēraudam
- Sarkana krāsa: īpašiem ieliktņiem
Marķējums ar zvaigznēm
- Četras zvaigznes: augstas veiktspējas zāģa asmens ar īpaši ilgu kalpošanas laiku ļoti sarežģītiem darbiem
- Trīs zvaigznes: augstas kvalitātes zāģa asmens īpaši sarežģītiem darbiem, augsta zāģēšanas veiktspēja un ilgs kalpošanas laiks.
- Divas zvaigznes: izcils asmens sarežģītiem darbiem.
- Viena zvaigzne: izcils standarta asmens vispārīgiem darbiem.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!