Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

REGULĒJAMA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

OPNENDWRNCH-ADJ-(WS0-34)-L300MM

Izstr. nr. 5754221112

EAN 4099618060410

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
REGULĒJAMA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

Izstr. nr. 5754221112
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
Vienpakāpju risinājums: tā regulējamais dizains piedāvā vairāku uzgriežņu atslēgu izmēru efektivitāti vienā izturīgā instrumentā. Atbrīvojiet daudzpusību cenas un veiktspējas ziņā.

Hroma-vanādija tērauds


Paaugstinātajam griezes momentam, kas nepieciešams, lai pievilktu/atskrūvētu liela diametra skrūves un uzgriežņus, ir nepieciešams ļoti izturīgs tērauds. Hroma - vanādija sakausējums (divu vai vairāku metālu maisījums) uzlabo izturību pret rūsēšanu un nodrošina papildu izturību un cietību grūtās darbībās.



Pretslīdes rokturis


Instruments ir pārklāts ar biezu teksturētu matēta hroma slāni, kas nodrošina jauku, izturīgu satvērienu. Tas arī nodrošina papildu izturību pret eļļām, smērvielām, netīrumiem un citām agresīvām vielām, kas parasti sastopamas darbnīcās un būvlaukumos, piemēram, cementu un krāsas šķīdinātājus, kas var ietekmēt virsmu un izraisīt koroziju.



Labi sabalansēts dizains


Piedāvā konusveida žokli, kas apvienots ar biezu struktūru, padarot tos ideāli piemērotus darbam slēgtās telpās, piemēram, zem izlietnes vai aiz tualetes poda – tas ir, piemēram, santehniķu un remontstrādnieku ikdienas darba sastāvdaļa.



Dubultā precizitātes skala


Atslēgas vienā pusē ir SAE (Automobiļu inženieru biedrības) mērījumi collu daļās – tas ir ļoti svarīgi, īpaši automobiļu segmentā, kur ļoti populāri ir imperiālie izmēri. Otrā pusē var atrast metrisko lineālu.



22,5 grādu žokļa leņķis


Nodrošina lielāku kustību diapazonu slēgtās telpās, apgriežot atslēgu otrādi, vienlaikus saglabājot drošu satvērienu bez raustīšanās vai slīdēšanas.



Četru vītņu regulēšanas poga


Regulēšanas poga, kas pazīstama arī kā “rievojums”, ar īpašu četru vītņu dizainu palīdz samazināt žokļa “kustēšanos”, kas ir izplatīta, bet kaitinoša problēma daudzām regulējamām atslēgām, kurām ir trīs vītņu pogas.



Plats rokturis


Atvieglo stingru satvērienu un palīdz pielietot lielāku griezes momentu.



Pārdošanas gatavībā


Caurums apakšā ļauj to nekavējoties novietot mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Kalpo kā aukliņas caurums ērtai pārnēsāšanai, piestiprināšanai, strādājot augstumā, vai uzglabāšanai.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Maks. visu montāžas plāksnīšu platums (A)

32 mm

Garums (L)

300 mm

Garums (collas) (L)

12 in

Maks. uzgriežņu atslēgas galvas ārējie izmēri (B)

90 mm

Spaiļu biezums (T)

12 mm

Biezums (S)

20 mm

Spīles novietojums

22,5 Degree

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija