Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

FPM/ECO/AR/ECO benzīna šļūtene ar zemu caurlaidību degvielas pārneses pielietojumos

Remonta šļūtene ar zemu caurlaidību
DEGVIELAS CAURULĪTE-D5,5X11,5

Izstr. nr. 0895515511
EAN 4038898372356
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
FPM/ECO/AR/ECO benzīna šļūtene ar zemu caurlaidību degvielas pārneses pielietojumos

Izstr. nr. 0895515511

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 15 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Ārkārtīgi zema degvielas caurlaidība

  • Lieliska izturība pret karstumu

  • Ļoti elastīga

  • Atbilst ES nolietoto transportlīdzekļu direktīvas prasībām

  • Materiāls: FPM/ECO/AR/ECO (3E tips) saskaņā ar DIN 73379-1
Piezīme

Ar ražošanu saistītu iemeslu dēļ šļūtenes ne vienmēr tiek piegādātas vienā gabalā. 15 m garumam maks. 3 gab., 10 m garumam maks. 2 gab.



Nav piemērota:


  • Izmantošanai degvielas tvertnēs

  • Izmantošanai transmisijas eļļām un motoreļļām


Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir jāievēro ražotāja specifikācijas attiecībā uz darba temperatūru augstām temperatūrām pakļautiem augstas veiktspējas dzinējiem.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Paredzēta komerciāli pieejamā benzīna un dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas (PME (RME) saturošas dīzeļdegvielas) sūknēšanai



Paredzēta degvielai vieglajos automobiļos


  • Benzīns

  • Dīzeļdegviela/biodīzeļdegviela

  • Dīzeļdegvielas, kuru sastāvā ir PME (RME)

Iekšējais diametrs (ID)

5,5 mm

Ārējais diametrs (AD)

11,5 mm

Krāsa

Melns

Maks. darba spiediens

6 bar

Testēšanas spiediens

20 bar

Min. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 °C

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

125 °C

Izturības pret temperatūras svārstībām nosacījumi/temperatūras nosacījumi

īslaicīga pretestība, 72 stundas (visā kalpošanas laikā)

Maks. īstermiņa izturība pret temperatūras svārstībām

150 °C

Garums

15 m

DIN

73379

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija