Rievoti uzgriežņi Dzelteni cinkots (A2C), smalka vītne rāmja skrūvēm
Tērauds 10, dzelteni cinkots
UZGR-RIEV/P-DIN6923-/10/-(A2C)-M16X1,5
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Uzgrieznis ar sprostpaplāksni un smalku vītni
- Vītnes kāpe: 1,5 mm
Izturība pret koroziju
Apm. 96 h bez pamata metāla korozijas saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227-NSS
Fiksācijas rievojuma darbības princips:
Pievilkšanas laikā fiksācijas rievojums saritina pretējās virsmas materiālu skrūves saskares virsmas laukumā. Šādi tiek izraisīta plastiska deformācija, kas cietina virsmu. Pievilkšanas beigās netiek konstatēta būtiska iesēšanās. Fiksācijas rievojums ierobežo savienojuma iesēšanās apjomu un līdz ar to mazina spriegojuma (pievilkšanas) spēka zudumu.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D) | M16 x 1,5 |
Augstums (h1) | 15,6 mm |
Atloka diametrs (dc) | 31 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS22 |
Dizains | Ar atloku |
Standarti | WN 2639 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10 |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Atbilstība RoHS | Nē |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Ribas |
Bloķēšanas funkcija | Bloķēšana pret atskrūvēšanos, izmantojot mehānisko saķeršanos |
Vītnes forma | Smalka vītne |