Rokas sviras eļļošanas pistole 400 g kasetnēm
Rokas sviras eļļošanas pistole
EĻĻOJAMĀ PISTOLE WÜRTH
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Pievades daudzumu var iestatīt līdz 1,5 cm³
- Darba spiediens: 400 bāri
- Maksimālais spiediens: virs 800 bāriem
- Darbināšanas spēks no 50 līdz 330 N ar plūsmas spiedienu no 50 līdz 400 bāriem
- Atbilst standarta DIN 1283 (M10x1) prasībām un ir pārbaudīts saskaņā ar TÜV/GS, BLT un DLG standartiem
- Komplektācijā ir iekļauta izturīga gumijas šļūtene un sprausla (M10x1)
Komplektācijā ir iekļauta izturīga gumijas šļūtene un uzgalis (M10x1)
Datu lapas(X)
400 g kasetnēm (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) vai 500 cm³ šķidrai smērvielai
Materiāls | Tērauds |
Maks. darba spiediens | 800 bar |
Garums | 370 mm |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1295 g |
RBRHOSE-(F.GRSEGUN-HNDLEV)-M10X1-30CM
Iepakojuma vienība
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Mūsu izstrādājuma numura struktūra
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBBVVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informācija par cenu noteikšanu
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Daudzums
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!