SHARK plastmasas daudzfunkcionāls enkurs ar manšeti
DĪB-PLA-COLLAR-8X52
Izstr. nr. 090600852
EAN 4024835774857
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Efektīva skrūvju uzstādīšana
- Skrūvei ir zems ieskrūvēšanas griezes moments
- Iepriekš sagatavota vītne galvā optimālai skrūves vadībai un drošai noturēšanai
- Gareniski stiepjošās fiksācijas malas nodrošina efektīvu pretrotācijas fiksāciju cietos un perforētos blokos, ģipškartona plāksnēs un betonā, bet nav piemērotas kokam vai metālam
- Spārni kā pretrotācijas fiksators pilnos vai dobos bloka ķieģeļos
Pretestība
- Izturība pret griešanos, laikapstākļiem un novecošanos
Ideāla stiprināšana dažādos materiālos
- Droša fiksācija, pateicoties mehāniskai bloķēšanai un berzes bloķēšanai, ideāli piemērota dobām sienām
- Stabila mehāniska bloķēšana dobos ķieģeļos/sienās, sasienot kopā vai izliekot izplešanās segmentus
- Trīs sekcijas piespiedu bloķēšanai vai berzes bloķēšanai, kas nodrošina drošu stiprinājumu
Montāžai ieteicams izmantot dībeļskrūvi.
Datu lapas(X)
- Var izmantot ar lielāko iespējamo skrūvju diametru pilnos un dobos bloka ķieģeļos, vienmēr nodrošinot stingru fiksāciju
- Ģipškartona paneļos, skaidu plātnēs, koka paneļos utt.
- Izmantojams ar piekares skrūvēm, āķiem, pacelšanas cilpu skrūvēm, WÜPOFAST skrūvēm, ECOFAST skrūvēm, koka skrūvēm (piemēram, ASSY-D)
Enkura diametrs | 8 mm |
Materiāls | PE – polietilēns |
Krāsa | Austeru balts |
Nepieciešamais skrūves diametrs | 6 mm |
Enkura garums (l) | 52 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 8 mm |
Urbuma dziļums (t) | 60 mm |
Iegulšanas dziļums (h s) | 51 mm |
Nepieciešamais skrūves garums (l s) | Pievienojamās daļas biezums (+ apmetuma/izolācijas biezums) + enkura garums + skrūves diametrs |
| Veiktspējas dati | ||||||||||
| Enkura diametrs [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Ieteicamā slodze2) | Betons ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Viengabala ķieģeļi ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
| Vertikāli perforēts ķieģelis ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
| Dobi smilškaļķa ķieģeļi ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
| Gāzbetons PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Ģipša apmetuma plāksne, d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Ģipša apmetuma plāksne, d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Pumeks | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
| 1) Diametrs 7 mm, vēl bez iepriekš izveidotas vītnes. 2) Šīs vērtības attiecas uz koka skrūvēm ar lielāko skrūvju diametru. 3) Atvere jāizurbj ar rotācijas urbjmašīnu (bez triecieniem). | ||||||||||
| Raksturīgās vērtības | |||||||||
| Skrūves diametrs | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
| Skrūvju diametrs plākšņu būvmateriāliem | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| Skrūves garums | = enkura garums + nostiprināmā materiāla biezums + skrūves diametrs + jebkura apmetuma/izolācijas biezums | ||||||||
| Nom. urb. diam. | ddrl. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Urbuma dziļums | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Iegulšanas dziļums | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Atveres diametrs komponentā | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |