SOFTFLEX ECOLINE aizsargcimdi/sxx
Aizsargcimds Softflex ECOLINE
CIMDI SOFTFLEX ECOLINE 8 AR NITR.PĀRKL.
Izstr. nr. 0899401168
EAN 4065746483100
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Darba cimdi ar SOFTFLEX pārklājumu, kas saglabā jutību un ir ļoti ērti. Pamatmateriāls izgatavots no apm. 88% pārstrādātām PET pudelēm.
SOFTFLEX tehnoloģija nodrošina komfortu un maksimālu elastību
- Īpaši mīksts pārklājums, kas izgatavots no nitrila putām un uz ūdens bāzes veidota poliuretāna
- Optimāls satvēriens ar sausu un slapju virsmu
- Gaiscaurlaidīgs
Pārstrāde apvienojas ar funkcionalitāti
- Pamatmateriāls izgatavots no apm. 88% pārstrādātām PET pudelēm
Papildu priekšrocības
- Ādai nekaitīgs, pateicoties Oeko-Tex Standard 100
- Var lietot skārienekrāniem
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Viegliem un vidēji smagiem darbiem, kam nepieciešams labs satvēriens un augsta elastības pakāpe
- Daudzpusīga izmantošana dažādiem uzdevumiem kvalificētos darbos un nozarēs
- Uzstādīšanas, darbnīcas, mehānikas un virsbūves darbiem
- Kravu nosūtīšanas, transportēšanas un uzglabāšanas darbiem
- Darbam ar rokas instrumentiem un elektroinstrumentiem
Izmērs | 8 |
Mērinstruments | 15 |
Lainera materiāls | Pārstrādāts poliesters/elastāns |
Pārklājuma materiāls | Nitrila putas/poliuretāns uz ūdens bāzes |
Standarti | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategorija | II |