Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra bultskrūve ar kātu

ISO 4014, nerūsējošais tērauds A2 50, A2 70, gluds
SKRŪVE-6KT-ISO4014-A2/70-WS10-M6X30

Izstr. nr. 00956 30

EAN 4011231164627

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra bultskrūve ar kātu

Izstr. nr. 00956 30

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

ISO 4014, nerūsējošais tērauds, A2-50 un A2-70, gluds
Piezīme

Standarts ISO 4014 aizstāj DIN 931 | Pastāv zināma saderība | Nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums. A2-70 izturība līdz nominālajam izmēram M24 ieskaitot | virs nominālā izmēra M27, izturība A2-50

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M6

Garums (l1)

30 mm

Galvas augstums (k1)

4 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS10

Standarti

ISO 4014

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Īpašuma klase

70

Virsma

Gluds

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Vītnes garums (metriska vītne) (b)

18 mm

Izstrādājuma klase

A

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija