Sešstūra bultskrūve ar kātu
ISO 4014, nerūsējošais tērauds A2 50, A2 70, gluds
SKRŪVE-6KT-ISO4014-A2/70-WS13-M8X80
Izstr. nr. 00958 80
EAN 4011231165518
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts ISO 4014 aizstāj DIN 931 | Pastāv zināma saderība | Nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums. A2-70 izturība līdz nominālajam izmēram M24 ieskaitot | virs nominālā izmēra M27, izturība A2-50
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M8 |
Garums (l1) | 80 mm |
Galvas augstums (k1) | 5,3 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS13 |
Standarti | ISO 4014 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 70 |
Virsma | Gluds |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) (b) | 22 mm |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!