Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda, ar lodveida galvu sevišķi gara versija

SEŠK-L-VEIDA-LODV.GA, GARA 2.5MM

Izstr. nr. 071540 025

EAN 4038898769620

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda, ar lodveida galvu sevišķi gara versija

Izstr. nr. 071540 025
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
ZEBRA profesionālas kvalitātes darbarīki dažādos izmēros

Īpašs instruments ar lodveida galvu sešstūra skrūvēm


  • Praktiskā L formas atslēga ar diviem dažādiem rokturu garumiem ir piemērota neskaitāmiem iekštelpu un āra pielietojumiem

  • Lielais kopējais garums un rokturu 90° leņķis nodrošina tiešu jaudas pārvadi

  • Lodveida galva (līdz 25° leņķim) abos galos ļauj efektīvi skrūvēt pat grūti sasniedzamās vietās

  • Slīpētās priekšējās malas ļauj ātri un vienkārši novietot uz skrūves


Izturīga konstrukcija ilgam kalpošanas laikam


  • Ar pārbaudītu hroma-vanādija tēraudu

  • Virsmas ir matēti hromētas, gādājot par drošu satvērienu pat ar eļļainām rokām

  • L formas atslēgas izturība samazina nomaiņas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

2,5 mm

Garās skalas izmērs (L1)

111 mm

Īsas skalas izmērs (L2)

20 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija