Sešstūra bultskrūve ar pilnu vītni, SB stiprinājumi, DIN EN 15048-1
ISO 4017/4032, karsti cinkots tērauds 8.8U
SB-KPL-ISO4017-8.8/4032-8-(HDG)-M24X120
Izstr. nr. 0059524120
EAN 4052712361494
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Nenoslogotu metāla konstrukciju stiprināšanas mezgli. Karsti cinkots tērauds 8.8U (TZN)
- Sešstūra bultskrūve ar pilnu vītni saskaņā ar DIN EN ISO 4017 un sešstūra uzgrieznis saskaņā ar DIN EN ISO 4032.
SB (Structural Bolting) = būvkonstrukciju stiprināšanai; saskaņā ar DIN EN 15048 bultskūvju un uzgriežņu marķējumā ir jābūt īpašajai atzīmei “SB”.
Vītnes izmērs M8 un M10 ar apzīmējumu 8.8U atbilst minimālajai pārraušanas pretestībai un testa stiprībai (vītņotajām bultskrūvēm ar pielaides kalsi 6az) saskaņā ar EN ISO 10684.
Dēļ sērijas izsekojamības šīs preces var iegādāties tikai no un uzglabāt tieši pie ražotāja, tāpēc tos nevar mainīt vai atgriezt.
Standarts ISO 4017 nomaina DIN 933 | Pastāv zināma līdzība | Nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22.
Reglamentēts būvizstrādājums ar CE marķējumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M24 |
Garums (l1) | 120 mm |
Galvas augstums (k1) | 15 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS36 |
Standarti | ISO 4017, EN 15048–1 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8.8U |
Virsma | Karsti cinkots |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Dizains | Ar sešstūra uzgriezni EN ISO 4032 |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Lietošanas joma | Tērauda konstrukcija |
Kontrolētā zona | hEN 15048-1 |
Būvizstrādājums | Jā |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Jā |
Uzgriežņa augstums | 21,5 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!